Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15957601
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFK70.3
EAN/GTIN:
     4011126064209
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3

Stoßstellenabdeckung. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 20 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17,5 mm
Oberteilbreite:
70 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,81637*
€ 2,92637*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 1,818*
€ 2,928*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8558*
€ 2,9858*
5
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,928*
€ 3,48432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,568*
€ 3,05592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,338*
€ 2,78222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.