| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15953622 Herst.-Nr.: NP42168 EAN/GTIN: 4011598408020 |
| |
|
| | |
| SLTK-Endstück re.rws NP42168 Formteil fuer Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck Endstueck Kupplung Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 20 mm | Ausführung: | rechts | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Dekor: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,21* | € 2,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 2,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,37* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|