Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW B MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW B MP
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW B MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15952137
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648101639
EAN/GTIN:
     4008190010034
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW B MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..3 mm
Kabeldurchmesser:
3..4 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,184*
€ 8,784*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,24*
€ 10,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,45*
€ 10,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.