Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck L 9682 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15947502
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L96827030
EAN/GTIN:
     4012740110839
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel hager
kabelkanaldeckel grau

Außeneck L 9682 gr

Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm steingrau. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 161,05*
€ 193,86*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 194,93*
1
€ 5,95*
ab € 159,48*
€ 195,57*
2
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 196,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 168,50*
€ 206,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,9667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,9945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,05*
€ 215,4495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,7566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 389,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tehalit
FB9923037030
ab € 160,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.