Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende R 8285 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende R 8285 lgr
Geräteblende R 8285 lgr
Artikel-Nr.:
     3517I-15945694
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R82857035
EAN/GTIN:
     4012740331104
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende R 8285 lgr

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
110 mm
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,47*
€ 8,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R82807035
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
L91107035
ab € 2,79*
Ähnlich
Hager
L91109010
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
L91107030
ab € 3,18*
Ähnlich
Hager
L91127035
ab € 5,04*
Ähnlich
Hager
R82907035
ab € 7,07*
Ähnlich
Hager
L91137035
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.