Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen UCT-TM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker für Klemmen UCT-TM 5
Marker für Klemmen UCT-TM 5
Artikel-Nr.:
     3517I-15944261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828734
EAN/GTIN:
     4046356522458
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Marker für Klemmen UCT-TM 5

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,22*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4611*
€ 3,3311*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,471*
€ 3,351*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,5012*
€ 3,3812*
1 Tag
250
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,58308*
€ 3,48308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,351*
€ 3,98769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.