Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182990 Herst.-Nr.: 0828734 EAN/GTIN: 4046356522458 |
| |
|
| | |
| Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, UCT-TM 5, UCTTM5, 0828734, Klemmenmarker unbeschriftet, Markierung, Raster 5,2 mm, Reihenklemmen - CLIPLINE, Thermotransferdruck, UniCard, unbedruckt, weiß, 0499716, 499716 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,22* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,4611* | € 3,3311* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,471* | € 3,351* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,5012* | € 3,3812* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,58308* | € 3,48308* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,311* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|