Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x40mm BA7 80040 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15942632
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA780040
EAN/GTIN:
     4012740878616
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal 80x40mm BA7 80040 gr

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 21,43*
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 15,40*
€ 21,48*
4 Tage
78
€ 69,00*
ab € 15,85*
€ 22,14*
€ 18,00*
ab € 15,957*
€ 22,187*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,16*
€ 22,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,87*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1424*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.