Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sigr,D=3-6,5mm 1234P0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15937865
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P0702
EAN/GTIN:
     4011126177039
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung

Kabelverschraubung sigr,D=3-6,5mm 1234P0702

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 07 für Kabel-Ø : 3 - 5,5 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 15 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..5,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3682*
€ 0,5282*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3724*
€ 0,5324*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
€ 5,95*
ab € 0,48346*
€ 0,85346*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0595*
€ 3,2395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126177640
ab € 4,08662*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7564*
Ähnlich
HKL
ab € 13,34*
Ähnlich
HKL
ab € 11,80*
Ähnlich
HKL
ab € 10,33*
Ähnlich
HKL
ab € 12,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4782*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5379*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,581*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3551*
Ähnlich
HKL
ab € 9,492*
Ähnlich
HKL
4011126176940
ab € 11,21532*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.