Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x80
Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x80
Artikel-Nr.:
     3517I-15932616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240350
EAN/GTIN:
     4046356508353
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x80

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,626*
€ 3,546*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,1207*
€ 25,795*
Lager 3517
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,3725*
€ 27,1725*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,70011*
€ 27,53011*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,30798*
€ 28,28798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 27,1725*
€ 32,33528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,4325*
€ 31,45468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,3825*
€ 30,20518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,3725*
€ 26,62328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 434,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240371
ab € 3,79858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.