Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP DV Pg9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP DV Pg9
Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP DV Pg9
Artikel-Nr.:
     3517I-15931724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53800641
EAN/GTIN:
     4044773369328
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung kunststoff pg9

Staub- u. Dichtverschluss SKINTOP DV Pg9

Dichteinsatz SKINTOP® DV PG 9
Dichteinsatz
PG 9
schwarz
Anwendungsgebiete: Montagevorbereitung
Schutz nicht belegter Anschlusspunkte
Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,13858*
€ 0,18058*
500
€ 5,95*
ab € 0,13974*
€ 0,18174*
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,14282*
€ 0,18482*
22 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1425*
€ 0,1855*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,1482*
€ 0,1912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,18482*
€ 0,21994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17582*
€ 0,20923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14282*
€ 0,16996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 92,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53800579
ab € 0,135*
Ähnlich
Lapp Kabel
53800583
ab € 0,151*
Ähnlich
Lapp Kabel
53800642
ab € 0,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
53800643
ab € 0,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53800640
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.