| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E965I12 Herst.-Nr.: 53800643 EAN/GTIN: 4044773369137 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube PG21 PA unbeh sw Polyamid (PA) SKINTOPDVPG21 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 21 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,3536* | € 0,4736* | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,35484* | € 0,47484* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,35785* | € 0,47785* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3646* | € 0,4846* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3768* | € 0,4968* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,785* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|