| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E965I07 Herst.-Nr.: 53800579 EAN/GTIN: 4044773369649 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube PG11 PA unbeh sw Polyamid (PA) SKINTOPDVPG11 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 11 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,16666* | € 0,22666* | | | | Lager 262 | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 0,16802* | € 0,22802* | | | | | | | | | 250 | | € 5,46* | ab € 0,16964* | € 0,22964* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,1762* | € 0,2362* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 0,1766* | € 0,2366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 57,005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|