Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Pg13/M20 PA 1897P13M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Pg13/M20 PA 1897P13M20
Adapter Pg13/M20 PA 1897P13M20
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15930565
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1897P13M20
EAN/GTIN:
     4011126377590
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung

Adapter Pg13/M20 PA 1897P13M20

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : Pg 13,5 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 9 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 15 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6237*
€ 0,9237*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 1,05*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1102*
€ 1,6002*
1
€ 3,90*
ab € 1,00*
€ 1,66*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,2542*
€ 1,8042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.