Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15929719 Herst.-Nr.: 272-413/272-489 EAN/GTIN: 4044918396202 |
| |
|
| | |
| Kupplungsverbinder 272-413/272-489 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Drücker ohne Rastfüße 3-polig 0,75 mm² weiß/grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anschlussart: | Steckanschluss | Nennspannung: | 200 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,479* | € 1,769* | | | | | | 23 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 1,48* | € 1,77* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,49354* | € 1,78354* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 1,5316* | € 1,8316* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,5415* | € 1,8415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 884,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|