Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 272-413/272-489 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtensteckverbinder Steck, 200V
Leuchtensteckverbinder Steck, 200V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31562154
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-413/272-489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
15.3 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 V
Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder 3-polig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,479*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,769*
€ 2,10511
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.