Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolhalter KHI 15F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolhalter KHI 15F
Konsolhalter KHI 15F
Artikel-Nr.:
     3517I-15923805
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     KHI 15F
EAN/GTIN:
     4040918075215
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte

Konsolhalter KHI 15F

Konsolhalter mit durchgängiger Langlochung im Steg, für Konsolen Typ KT, zur direkten Wand-/Deckenbefestigung mit BL 7/BGI.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 202,48*
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 210,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.