Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Gegenmutter PG 48 248 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Gegenmutter PG 48 248 PA
PA-Gegenmutter PG 48 248 PA
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918504
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     248 PA
EAN/GTIN:
     4024092002977
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
jacob pa gegenmutter

PA-Gegenmutter PG 48 248 PA

zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,75*
€ 0,99*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,7582*
€ 0,9982*
50
€ 5,95*
ab € 0,84538*
€ 1,10538*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1542*
€ 1,5042*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9882*
€ 1,17596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.