Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 248PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Gegenmutter PG 48 248 PA
PA-Gegenmutter PG 48 248 PA
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C984H17
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     248PA
EAN/GTIN:
     4024092002977
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 248PA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7082*
€ 0,9482*
9 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7071*
€ 0,9511*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,84538*
€ 1,10538*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10538*
€ 1,3154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04538*
€ 1,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00538*
€ 1,1964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99538*
€ 1,1845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,84538*
€ 1,006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.