Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EER-TI Klammer, EERM8TI EERTIM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EER-TI Klammer, EERM8TI EERTIM8
EER-TI Klammer, EERM8TI EERTIM8
Artikel-Nr.:
     3517I-15913752
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173130
EAN/GTIN:
     8711893731347
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trapezabhänger

EER-TI Klammer, EERM8TI EERTIM8

Trapezfdeckenaufhängeklipp mit Gewindeeinsatz. M8-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhenverstellbar:
ja
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trapezblechabhänger, Trapezhänger, gewindestange m8 verzinkt, stahlträgerbefestigung erico, gewindestange m8, Trapezblechhänger, Trapezdeckenbefestigung, Hänger, Deckenklammer, Trapezdeckenhänger, Klammer, Deckenhänger, Trapezklammer, Trapezdeckenklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,70208*
€ 3,16208*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,7084*
€ 3,1784*
100
Frei Haus
ab € 2,7254*
€ 3,2054*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,763*
€ 3,233*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,9601*
€ 3,4401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1784*
€ 3,7823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1284*
€ 3,7228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9184*
€ 3,4729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8084*
€ 3,342
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7084*
€ 3,223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 317,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.