Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 0,2-4qmm gn-ge USLKG 2,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme 0,2-4qmm gn-ge USLKG 2,5 N
Schutzleiterklemme 0,2-4qmm gn-ge USLKG 2,5 N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15901657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0441119
EAN/GTIN:
     4017918002183
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme 0,2-4qmm gn-ge USLKG 2,5 N

Die Schrumpfschläuche werden im Druckprozess automatisch perforiert oder auf die gewünschte Länge geschnitten UL 224 (125 °C, 600 V, VW-1) MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531 CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, VW-1) Einzelne Marker können bis zu 1 m auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden Stehen in Form von endloser Rollenware zur Verfügung und lassen sich mit dem Drucker THERMOMARK W2 beidseitig bedrucken
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21862*
€ 3,74862*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,4776*
€ 4,0576*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6559*
€ 4,2659*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 4,40*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,348*
€ 4,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,159*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.