| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15896582 Herst.-Nr.: 3870000000 EAN/GTIN: 4024337002861 |
| |
|
| | |
| ABS-Gehäuse Schnellverschluss GEH.CT-872 Leergehäuse, Schutzart IP66 nach DIN EN 60529. Geringes Gewicht, gute Isolationseigenschaften. Befestigungsnocken zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: ABS. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: Schnellverschluss-Prinzip, rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -40°C bis +80°C. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 86 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,51* | € 55,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,23* | € 58,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,47* | € 59,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,05* | € 63,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,09* | € 88,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|