Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid grau PG36 10321000036


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15890910
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000036
EAN/GTIN:
     4025113108456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

Kabelverschraubung Polyamid grau PG36 10321000036

Kabelverschraubung KSK-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22..32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,80*
€ 99,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,39*
€ 99,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,322*
€ 103,862*
€ 5,95*
ab € 102,0422*
€ 127,7422*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,63*
€ 116,1797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,80*
€ 92,582
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.