Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 924309012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 924309012
Kabelverschraubung 924309012
Artikel-Nr.:
     3517I-15886302
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     924309012
EAN/GTIN:
     7611577115085
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

Kabelverschraubung 924309012

Klemmbereich aus Kunststoff verzinntem Kupfer. O-Ring aus Nitril. Sehr gute Zugentlastungswerte. Geeignet für Kabeldurchmesser 4-6.5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,03552*
€ 4,63552*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.