Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch D 6,4/3,2 sw HIS-1/4-POX-BK 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-15882351
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30640
EAN/GTIN:
     4031026133829
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6,4mm schwarz 5m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch D 6,4/3,2 sw HIS-1/4-POX-BK 5m

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,25*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,93*
€ 12,29*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,97*
€ 13,55*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 14,45*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,62*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.