Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK ETIKETT TCK 60 50x56 WH 83259878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXIMARK ETIKETT TCK 60 50x56 WH 83259878
Artikel-Nr.:
     3517I-15878239
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259878
EAN/GTIN:
     4044777120840
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

FLEXIMARK ETIKETT TCK 60 50x56 WH 83259878

Thermotransferdruck Etikett TCK 60 50x56mm WH
Thermotransferdruck Etikett
Kabeldurchmesser: 6mm - 12mm
weiß
Polyester
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
7..12 mm
Länge:
56 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 260,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,49*
€ 261,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.