Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Manschette 28-10mm, L=250mm SRMAHV 28-10/250 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15876395
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143595
EAN/GTIN:
     4010311002002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Warmschrumpf-Manschette 28-10mm, L=250mm SRMAHV 28-10/250 sw

Warmschrumpf-Manschette zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen. Anwendungsgebiete: Abdichten, Reparatur von Mantelschäden. Eigenschaften: Mittelwandig, mit thermoplastischem Kleber, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, nicht korrosiv, unschmelzbar, innendruckdicht bis 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
10..28 mm
Länge:
250 mm
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2,3 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Manschette
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 15,25*
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 15,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 15,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 16,98*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 21,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 30,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 33,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 58,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.