Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion MS-EX M20x1,5/16x1,5 R102-12016-03-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion MS-EX M20x1,5/16x1,5 R102-12016-03-EX
Reduktion MS-EX M20x1,5/16x1,5 R102-12016-03-EX
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15872820
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     R102-12016-03-EX
EAN/GTIN:
     4024092198908
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduktion MS-EX M20x1,5/16x1,5 R102-12016-03-EX

Ex-Reduktion Messing, galv. vernickelt, M20 auf M16, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1821*
€ 2,666*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,3758*
€ 2,8358*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8358*
€ 3,3746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8158*
€ 3,3508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7858*
€ 3,3151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6758*
€ 3,1842
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,3758*
€ 2,8272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 283,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.