| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15870878 Herst.-Nr.: 550430 EAN/GTIN: 3479775504308 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene gelocht 80x5 DPCB80X5 Gelochte massive Kupferschiene DPCB, zwei Löcher, 80 x 5 x 1.750 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Länge: | 1750 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 5 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,50* | € 538,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 458,96* | € 538,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 509,52* | € 592,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 878,48* | € 1.002,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 230,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|