Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch schwarz, 1,2m TA37 6-2 PO-X BK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15864388
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     315-13002
EAN/GTIN:
     4031026444635
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch schwarz, 1,2m TA37 6-2 PO-X BK 50

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Sehr niedrige Entwicklung giftiger Gase im Brandfall. Zulassung für Schienenfahrzeuge. Halogenfrei. TA37 wird dort eingesetzt, wo es besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten gibt.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1,2 mm
Länge:
1,2 m
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 13,0234*
€ 14,8134*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 15,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,03*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,8134*
€ 17,62795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0234*
€ 15,49785
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,0234* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 740,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,08*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.