Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15858773 Herst.-Nr.: 203041 EAN/GTIN: 4010311116808 |
| |
|
| | |
| Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x120/70-4x240/120 SMHC4/120-240 Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 120..240 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Geeignet für: | N(A)YCWY | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,26* | € 135,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,74* | € 136,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,07* | € 138,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,86* | € 143,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 119,51* | € 146,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|