Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Verschlußschraube M12x1,0 10.1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Verschlußschraube M12x1,0 10.1210
MS-Verschlußschraube M12x1,0 10.1210
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15854271
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.1210
EAN/GTIN:
     4024092047220
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
jacob ms-verschlussschraube m12x1

MS-Verschlußschraube M12x1,0 10.1210

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Zubehör Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickelfarben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,96*
€ 53,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,56*
€ 54,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.