Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BN 0085003/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BN 0085003/100
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BN 0085003/100
Artikel-Nr.:
     3517I-15693702
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0085003/100
EAN/GTIN:
     4044774691442
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BN 0085003/100

Typische Einsatzbereiche - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik, Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Dünne Außendurchmesser für maximale Raum- und Gewichtseinsparung, Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, FEP Aderisolation, FEP = Fluorethylenpropylen, ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chemischen Medien - Schwer entflammbar - Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit - Geringe Wasseraufnahme - Mikrobenbeständig - Adhä, Flammwidrig,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,3993*
€ 1,7293*
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,38336*
€ 2,17336*
5
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 3,19*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7293*
€ 2,05787
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3993*
€ 1,66517
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,3993* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 172,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.