Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLRY-A 0,35 gn Sp.500 Fahrzeugleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-15691598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-A 0,35 gn Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

FLRY-A 0,35 gn Sp.500 Fahrzeugleitung

Für alle Fahrzeugbereiche PKW, LKW, Krad und Zugmaschinen, - Keine Zündleitung -
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Nennspannung U:
24 V
Gewicht:
4,5 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,094*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Meter
ab 1500000 Meter
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.