Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLRY-B 4 br Sp.200 Fahrzeugleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLRY-B 4 br Sp.200 Fahrzeugleitung
FLRY-B 4 br Sp.200 Fahrzeugleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-15690652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 4 br Sp.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

FLRY-B 4 br Sp.200 Fahrzeugleitung

Isolationsreduzierte Fahrzeugleitung, geeignet für die Neuanfertigung/Konfektionierung oder Reparatur von Einzeladern oder Kabelbäumen im LKW, Auto, Motorrad oder Moped, PVC-Fahrzeugleitung mit unsymmetrischem Leiteraufbau (Typ B) und dünnwandiger Isolierung, Aufbau / Werkstoffe Leiter: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Cu-ETP1 nach DIN EN 13602, Leiteraufbau ISO 6722, Isolierung Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei, Normen und Spezifikationen BMW GS 95007-1, VW 60306, DBL 6312 / MB 22014, Ford WSK 1A348-A2 LV 112, MAN 3135, BOSCH 5 998 340, FIAT 91107/13, FIAT 91107/18
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiterdurchmesser:
2,75 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
3,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fly kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8242*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,0142*
€ 1,2069
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,9942*
€ 1,1831
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9742*
€ 1,1593
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,9242*
€ 1,0998
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.