Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 16 Tr.500 Schweißleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H01N2-D 16 Tr.500 Schweißleitung
H01N2-D 16 Tr.500 Schweißleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-15678386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H01N2-D 16 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

H01N2-D 16 Tr.500 Schweißleitung

Nach VDE 0282. Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug. Geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung behält ihre hohe Flexibilität auch unter der Einwirkung von Licht, Ozon, Sauerstoff, Schutzgas oder Öl und ist außerdem widerstandsfähig gegen Kälte, Wärme und Feuer.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
126 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.