| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15672599 Herst.-Nr.: 0012351/100 EAN/GTIN: 4044774615677 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX 500 P 2X1,5 0012351/100 Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Anschluss- und Verlängerungsleitungen, Mobile Elektrogeräte für Heim und Garten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Hohe Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen sowie die Verwendung an elektrischen Handgeräten, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation aus TPE-Mischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, In Anlehnung an VDE 0285, Verwendung bis 10 m Wassertiefe gemäß EN 50525-2-21, Öl- und bohrflüssigkeitbeständig nach IEC 61892-4, Anhang D, Kälteflexibel bis -40 °C, Abriebfest und kerbzäh, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Hydrolysebeständig und mikrobenfest Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyurethan (PUR) | Mit Schutzleiter: | nein | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | orange | Kabelgeometrie: | rund | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 2,68* | € 3,31* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 3,31* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,715* | € 3,355* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 335,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|