Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 0,75dbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05Z-K 0,75dbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei
H05Z-K 0,75dbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517I-15666541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05Z-K 0,75dbl Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K

H05Z-K 0,75dbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2332*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.