Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2x0,6/1,1 rt/sw Sp.500 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 2x0,6/1,1 rt/sw Sp.500 Schaltdraht
YV 2x0,6/1,1 rt/sw Sp.500 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517I-15661284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2x0,6/1,1 rt/sw Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x0,6 500m
schaltdraht

YV 2x0,6/1,1 rt/sw Sp.500 Schaltdraht

Als Verbindungskabel in Fernmeldeanlagen und Fernmeldegeräten zur Übertragung von Nachrichten und Fernwirkinformationen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4601*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,5601*
€ 0,66652
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.