Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau SpiKa H05BQ-F 4G1 or Spiralkabel WL1000mm SpiKaH05BQF4G1,or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau SpiKa H05BQ-F 4G1 or Spiralkabel WL1000mm SpiKaH05BQF4G1,or
Artikel-Nr.:
     3517I-15604675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250000438
EAN/GTIN:
     5900424931544
Suchbegriffe:
H05BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h05bq-f 4x1

Bau SpiKa H05BQ-F 4G1 or Spiralkabel WL1000mm SpiKaH05BQF4G1,or

Spiralkabel aus Semoflex® H05BQ-F 4 G 1,00 mm² orange
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Nennspannung U0:
300 V
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f, h05bq - f2x1, Wendelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,40*
€ 102,96*
€ 65,00*
ab € 80,52*
€ 103,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.