Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL H07Z-K 1,5 rt/ws Einzeladerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schaltlitze 07Z-K 1,5 mm² rot/weiß
Schaltlitze 07Z-K 1,5 mm² rot/weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-15600859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51404
EAN/GTIN:
     4060892222405
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

HEL H07Z-K 1,5 rt/ws Einzeladerleitung

H07Z-K 1,5 rt/ws
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,95 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze rot/weiß, litze, helukabel litze, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,87*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6791*
€ 0,8791*
5
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,8391*
€ 0,99853
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 87,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.