Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15457614 Herst.-Nr.: 919.169 EAN/GTIN: 4016514019427 |
| |
|
| | |
| Vollg. Kupplung, belgisch -französisches Sys 919.169 Vollgummi Kupplung, belgisch-französisches System, mit Schnappverrastung, Berührungsschutz, Thermoplast-Deckel, bis H07RN-F3G2,5mm², IP44, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Geeignet für Schutzkontaktstift: | ja | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 10,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,53* | € 10,53* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,59* | € 10,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,88* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,33* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|