Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Abdeckung WD 1903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Abdeckung WD 1903
AP-Abdeckung WD 1903
Artikel-Nr.:
     3517I-15389935
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1903
EAN/GTIN:
     4011334019572
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung

AP-Abdeckung WD 1903

Metall-Abdeckung mit Aufdruck Druckguss IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,35*
€ 14,70*
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 14,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,54*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 15,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,27*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.