Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15369397 Herst.-Nr.: 475501 EAN/GTIN: 4011334171867 |
| |
|
| | |
| Steckdose sw/gl 1-fach 475501 Steckdose Schutzkontakt mit erh. Berührungsschutz 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend. Steckdose Schutzkontakt® mit Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | ja | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | nein | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Art der USB-Stromversorgung: | sonstige | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,95* | € 17,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,07* | € 17,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,37* | € 17,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,74* | € 18,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,85* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|