Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15315124 Herst.-Nr.: 16332089 EAN/GTIN: 4011334370895 |
| |
|
| | |
| Zentralstück ZSU R.1/3 pw 16332089 Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Zeitschalter | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker drehknopf weiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,69* | € 9,61* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,71* | € 11,02* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,90* | € 11,29* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,13* | € 11,62* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,24* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|