| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15293381 Herst.-Nr.: 101173053 EAN/GTIN: 4030661301990 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter BNS 33-02Z-ST-2187 Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Breite des Sensors: | 88 mm | Höhe des Sensors: | 25 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Zwangsöffnung: | nein | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Ausführung des Schaltglieds: | sonstige | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0,4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,59* | € 63,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,46* | € 64,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,73* | € 64,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,16* | € 65,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|