Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Box m.LED SACB-8/16-L-M23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor-Box m.LED SACB-8/16-L-M23
Sensor-Aktor-Box m.LED SACB-8/16-L-M23
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15266860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1692459
EAN/GTIN:
     4017918177911
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

Sensor-Aktor-Box m.LED SACB-8/16-L-M23

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp
Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M23 vertikal
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
12 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,53*
€ 81,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,01*
€ 81,55*
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 84,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,11*
€ 89,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,52*
€ 90,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419056
ab € 54,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1665907
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1685013
ab € 0,34427*
Zubehör
Phoenix Contact
1684056
ab € 69,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1684072
ab € 70,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1684085
ab € 88,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1684069
ab € 106,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
1665062
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.