Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1692459 Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1692459
EAN/GTIN:
     4017918177911
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, SACB-8/16-L-M23, SACB816LM23, 1692459, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, M23, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACB - Sensor Actuator Cabling Box, Verteilerbox mit M5- bis M12-Steckplätzen, mit LED (Statusanzeige I/O), mit M12-Steckplätzen, mit M23-Anschluss 90º, 0711315, 711315
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,82*
€ 81,22*
€ 5,46*
ab € 71,07*
€ 81,60*
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 85,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,16*
€ 89,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,93*
€ 90,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419056
ab € 54,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1665907
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1685013
ab € 0,34427*
Zubehör
Phoenix Contact
1684056
ab € 69,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1684072
ab € 70,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1684085
ab € 89,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1684069
ab € 106,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
1665062
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.