Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1692459
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1692459
EAN/GTIN:
     4017918177911
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M23 horizontal
Anschlussart Haubenversion:
nicht zutreffend
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
false
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-20 °C | 75 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419056
ab € 58,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1665907
ab € 8,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1685013
ab € 0,40427*
Zubehör
Phoenix Contact
1684072
ab € 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1684085
ab € 97,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1684056
ab € 76,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1684069
ab € 116,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,556*
Zubehör
Phoenix Contact
1665062
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.