Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. CI44-Gehäuse IM4-CI44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15262052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090827
EAN/GTIN:
     4015080908272
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Montageplatte f. CI44-Gehäuse IM4-CI44

Montageplatte aus Kunststoff 4mm, gute mechanische Beständigkeit bei hohen Temperaturen, Flammhemmend, halogenfrei, Farbe Grau RAL 7035, glasfaserverstärkt, Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt, verwendbar für CI44 und CI48 , einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 29,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,63*
€ 30,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,73*
€ 33,39*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 34,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002219
ab € 139,65*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 147,00*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 151,02*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 108,26*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 112,30*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 129,34*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 135,60*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 118,69*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 137,13*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 144,77*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 141,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.